高砂
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm
金属探知機対応品です。
材質
毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
線径(Φmm)
0.6
耐熱温度(℃)
120
ブラシ長(mm)
120
ブラシ径(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※ヘッドのみです。ロッドは付属しません(適応ロッド2-2302-※※)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
ブラシ長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453153
57762
35
120
赤
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453169
57763
35
120
黄
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453178
57764
35
120
緑
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453187
57765
35
120
青
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000