高砂
HPM磁性タワシS
金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
毛丈(mm)
18
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
外寸(mm)
70×40×180
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453318
57162
赤
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453327
57163
黄
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453336
57164
緑
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453345
57165
青
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000