曜日別特売

HPMペン磁性ブラシ

HPMペン磁性ブラシ - 高砂

金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。

毛丈(mm)30材質本体/PP、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.6外寸(mm)22×155質量(g)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7645335457107
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645336357108
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645337957109
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7645338857110
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする