高砂
HPMハンド磁性ブラシ角型
金属探知機対応品です。
毛丈(mm)
30
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
毛のかたさ
ハード
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453397
57077
赤
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453406
57078
黄
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453415
57079
緑
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453424
57080
青
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000