アズワン
組み立て式スライド保管ケース 10セット入
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質
紙
組立寸法(mm)
外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数
2000枚以上(1セット当たり)
セット内容
トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)
外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番
4-1858-01
内容量
1箱(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453494
HS-SLI10
¥
46,700
¥
46,600
¥
51,260
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000