パンチングステンレス台車 MKPシリーズ

パンチングステンレス台車 MKPシリーズ - アズワンパンチングステンレス台車 MKPシリーズ - アズワンパンチングステンレス台車 MKPシリーズ - アズワン

オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。

材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76453598MKP-602600×450×850約10
88,900
88,800
97,680(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453607MKP-902900×600×850約14
109,000
108,000
118,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする