曜日別特売

ポータブル吸引ポンプ Lafil

ポータブル吸引ポンプ Lafil - Rockerポータブル吸引ポンプ Lafil - Rocker

コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。

寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76453616100eco
116,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする