曜日別特売

モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ

モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ - リスモジュールコンテナー タイプB HCシリーズ - リスモジュールコンテナー タイプB HCシリーズ - リス

タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。

材質PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
有効内寸(mm)
容量(L)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76453625HC-01A-B1個170×112×80131×83×760.9A
470
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453634HC-02B-B1個209×139×90166×106×861.7B
690
669
736(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453643HC-03A-B1個244×167×100197×129×962.6A
800
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453659HC-04B-B1個298×207×100246×165×964.3B
920
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453668HC-07A-B1個354×242×120299×196×1147.2A
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453677HC-13B-B1個435×296×140375×245×13413.3B
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453686HC-24B-B1個435×296×250375×245×24424B
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453695HC-16A-B1個508×352×120442×298×11516.2A
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453704HC-23A-B1個508×352×175442×298×17024A
2,790
2,788
3,067(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453713HC-35A-B1個508×352×260442×298×25535.4A
3,480
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453729HC-44B-B1個614×432×215541×371×21044.3B
4,210
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453738HC-64B-B1個614×432×315541×371×31066B
4,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934596HC-01A1セット(225個)170×112×80131×83×760.9A
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934614HC-02B1セット(180個)209×139×90166×106×861.7B
オープン
40,880
44,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934639HC-03A1セット(120個)244×167×100197×129×962.6A
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934657HC-04B1セット(120個)298×207×100246×165×964.3B
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934675HC-07A1セット(90個)354×242×120299×196×1147.2A
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934700HC-13B1セット(60個)435×296×140375×245×13413.3B
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934718HC-24B1セット(36個)435×296×250375×245×24424B
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934727HC-16A1セット(36個)508×352×120442×298×11516.2A
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934736HC-23A1セット(30個)508×352×175442×298×17024A
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934745HC-35A1セット(27個)508×352×260442×298×25535.4A
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934754HC-44B1セット(18個)614×432×215541×371×21044.3B
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934770HC-64B1セット(18個)614×432×315541×371×31066B
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする