リス
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
色
クリア
材質
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
有効内寸(mm)
容量(L)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453747
HC-01A-C
1個
170×112×80
131×83×76
0.9
A
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453756
HC-02B-C
1個
209×139×90
166×106×86
1.7
B
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453765
HC-03A-C
1個
244×167×100
197×129×96
2.6
A
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453774
HC-04B-C
1個
298×207×100
246×165×96
4.3
B
¥
920
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76453783
HC-07A-C
1個
354×242×120
299×196×114
7.2
A
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453799
HC-13B-C
1個
435×296×140
375×245×134
13.3
B
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934605
HC-01A
1セット(225個)
170×112×80
131×83×76
0.9
A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934630
HC-02B
1セット(180個)
209×139×90
166×106×86
1.7
B
オープン
¥
40,880
¥
44,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934648
HC-03A
1セット(120個)
244×167×100
197×129×96
2.6
A
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934666
HC-04B
1セット(120個)
298×207×100
246×165×96
4.3
B
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934684
HC-07A
1セット(90個)
354×242×120
299×196×114
7.2
A
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934709
HC-13B
1セット(60個)
435×296×140
375×245×134
13.3
B
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。