アズワン
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)
19
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)
260
難燃性
UL510適合
耐電圧(V)
6000
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1×10
6-9
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
引張強度(N/25mm)
伸び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453835
ESD-2535S
60
115
0.55
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453844
ESD-5030S
80
185
0.6
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000