VAN(翼工業)
VAN金属針 90°カット先
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ
17G
針径×長さL(Φmm×mm)
1.5×150
角度(°)
針先:90
材質
針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ
仕様
針基:ロック基
アズワン品番
61-9093-43
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76454264
1036263
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000