SARAYA(サラヤ)
パワークイック
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状
液状
外観
青色~緑色透明液体
希釈液
希釈
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76454359
50360
容器:PE/キャップ:PE)
1
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76454368
50361
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
4
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000