ムロオカ産業
スタンド
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)
33
直径(Φmm)
羽根/100、土台/70
質量(g)
762
材質
羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材
アズワン品番
63-4218-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76454456
P-6
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000