曜日別特売

ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ

ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ - アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ - アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ - アズワン

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。

ホース長さ(m)1駆動源充電式(リチウムイオン電池)最高使用温度(℃)40内容量1台
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
流量(L/min)
最大揚程(m)
材質(本体)
材質(ホース)
定格
口径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
定格時間(分)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76454736LB-5T881.5PTFEPTFE-吸込外径/30、吐出/174637592.550/115/160(強/中/弱)ミニ
672,000
671,000
738,100(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76454745LB-316L20223SUS316PVC-吸込外径/27.2、吐出/2010001279345/100/165(強/中/弱)ロング
239,000
238,000
261,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
76454754LB-316LF2022/03SUS316SUS30445/100/165分(強/中/弱)吸込外径/27.2、吐出/15100012793--
248,000
247,000
271,700(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする