アズピュア(アズワン)
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)
約40
厚さ(mm)
約0.16(手の平)
タイプ
Ⅱ
色
ブルー
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455603
-
M
¥
17,100
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76455619
-
S
¥
17,100
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76455628
-
SS
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000