アズワン
シリコングローブ
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)
275
材質
シリコンゴム
使用温度範囲
-30~230
色
オレンジ
機能
耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)
230
入数(枚)
1
アズワン品番
4-2551-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455673
SG5
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください