フェイスシールド 本体10セット・シールド100枚

フェイスシールド 本体10セット・シールド100枚 - ネオスター

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用していますゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです防曇加工を施しており、曇りにくくしています上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計眼鏡の上からでも装着可能です安心の日本製シールドは交換式ですお客様にて組み立て式となります

セット内容本体フレーム(帯電防止PP樹脂)10個、厚み0.2mmシールド(PET)100枚、緩衝スポンジ(ウレタンフォーム)10個、ゴム紐(ナイロン繊維)10本、組立・取り扱い説明書質量(g)35縦(mm)180横(mm)270奥行(mm)115アズワン品番64-3698-07内容量1箱
関連資料:(1.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76455883NSFS10N
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする