マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ

マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業マスク装着アイシールド 1パック MIT331シリーズ - 水戸工業

飛沫感染防止する防霧透明シートです。様々なマスクに簡単に装着する事ができます。一般的なフェイスシールドの値段より安くて、涼しいです。使い捨て式なので、衛生面に優れています。受付や内外部の方との会議など簡易的に必要な場面、サビース業にオススメです。

材料PETシート/SGS認証商品(無毒証明)寸法(cm)20×8.5質量(g/枚)5厚さ(mm)0.2アズワン品番64-6478-11内容量1パック(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456005MIT331
1,000
990
1,089(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする