曜日別特売

マスク 2枚組 ホワイト HOS-5515シリーズ

マスク 2枚組 ホワイト HOS-5515シリーズ - ナガイレーベン

フェイスラインにフィットする立体設計ですっきりとしたシルエットになっています。またフィルターポケットを搭載しておりガーゼやティッシュを入れることでより高いフィルター効果が期待できます。家庭洗濯で何度も使用できます。耳ヒモ部分が大きく伸びるため様々なサイズの方が使用可能です。光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

材質
HOS
混率(%)
ポリエステル90、綿10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※開封後返品不可
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456023HOS-5515立体型ホワイトM150×200耳かけ2
¥1,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
76456039HOS-5515立体型ホワイトL160×210耳かけ2
¥1,650
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする