Bowman
グローブディスペンサー Bowman GPシリーズ
プロシェアプラスチック手袋やナビロールプラスチック手袋にぴったり!壁への取り付け用の穴があります(2箇所)。
寸法(mm)
145×250×75
材質
PETG(強化ポリエチレンテレフタレート)
質量(g)
300
有効寸法(mm)
140×248×70以内(収納)
タイプ
1箱用
色
クリア
アズワン品番
7-7432-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76456048
GP-071
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000