UNIVET
ファッションセーフティグラス Comtemporary
フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
質量(g)
29
材質
レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂
紫外線遮断率(%)
99(385nm)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
二眼型
レンズ色
クリア
仕様
軽量型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76456407
572.03.05.00
S
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76456416
573.03.05.00
M
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76456425
571.03.05.00
L
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000