アズワン
アルミニウムテープ 50mm×50m
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)
0.07
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
粘着力(N/10mm)
9.8
アズワン品番
4-1424-01
特性
耐熱
耐用温度(℃)
-10~150
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76456599
CT-443
シルバー
50
50
0.07
アルミニウム
アクリル系
9.8N/10mm
-10~150
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000