2Dバーコードリーダー

2Dバーコードリーダー - アズワン2Dバーコードリーダー - アズワン2Dバーコードリーダー - アズワン

1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です。エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)。スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です。スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です。日本語QRコード読み取りに対応しています。1次元・2次元バーコードをスムーズに読み取ります!

インターフェースUSB対応コード2次元バーコード読取方式640×480 CMOSセンサー分解能(mm)0.1質量(g)115電源USB(DC5V、0.5A)より供給ケーブル長(m)17.5(USBType-Aポート/付属)外寸(mm)68×97×168保護等級IP52光源赤色LED有効読取幅(mm)110アズワン品番4-2561-01商品タイプ有線内容量1台
注意
※読み取り性能はバーコードの状態、使用環境などに影響をうけるため、全ての読み取りを保証するものではありません 。※日本語QRコード読み取りは、文字コードがShift_JIS, Windowsでの動作対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
読取方式
分解能(mm)
質量(g)
商品タイプ
電源
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456644BS-182DUSB2次元バーコード640×480 CMOSセンサー0.1115有線USB(DC5V、0.5A)より供給17.5(USBType-Aポート/付属)
18,800
18,700
20,570(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする