スチールラック SRシリーズ

スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)スチールラック SRシリーズ - AIS (エイ・アイ・エス)

棚板調整可能

キャスターなし材質スチールメッキ塗装材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール色(本体)シルバー質量(kg)約8耐荷重(kg/段)200(垂直静止荷重)ポール径(Φmm)25棚板内寸・奥行(mm)450内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
ポール径(Φmm)
アズワン品番
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456669SR-604590900200(垂直静止荷重)32564-1122-98600
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
76456678SR-754590900200(垂直静止荷重)32564-1123-01750
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
76456687SR-9045151500200(垂直静止荷重)42564-1123-03900
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
76456696SR-1245151500200(垂直静止荷重)42564-1123-051200
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする