らくらく卓上シーラー

らくらく卓上シーラー - アズワンらくらく卓上シーラー - アズワンらくらく卓上シーラー - アズワンらくらく卓上シーラー - アズワン

電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!

加熱方式瞬間通電方式電源(V)AC100(50/60Hz)840Wシール時間(sec)0.5~2.0付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5温度(℃)250(接着部)シール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76456949MB-5×300SA3005PE/0.6、PP/0.4
55,000
54,900
60,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

らくらく卓上シーラー動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする