アズワン
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/25mm)
5.0~8.0
引張強度(N/25mm)
130
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76457028
IT9000-80-80
8×33
8
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
76457037
IT9000-80-100
10×33
10
¥
1,500
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
当日出荷
76457046
IT9000-80-150
15×33
15
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000