ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ

ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ - アズワン

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。

材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76457055IT9000-60-808×338
1,100
1,089
1,198(税込)
当日出荷
76457064IT9000-60-10010×3310
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
76457073IT9000-60-15015×3315
1,890
1,871
2,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする