アズワン
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×33
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン
厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/25mm)
3.5~5.5
引張強度(N/25mm)
80
耐熱温度(℃)
200
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
12.7
アズワン品番
4-2898-01
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76457089
IT9000-55-127
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください