棚ガード

棚ガード JSH 棚ガード JSH

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。棚間口1200mmまで用です。

ベルト幅(mm)25 間口(mm)1200(棚) 破断強度(kg)100 対応外周(cm)16~23(支柱) 材質ポリプロピレン、ポリアセタール アズワン品番62-4007-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76457116 J2PJ-M12
1,694
1,690
1,859 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする