クリアーテープ

クリアーテープ - ケニヨンクリアーテープ - ケニヨン

ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。

材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76457344KY11030000クリア750.45ポリウレタン
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする