VIRTUAL
ESDセーフハンディバキューム HVシリーズ
小さな部品を吸着して取り扱いができます。
材質
本体・バキュームカップ/ESDラバー
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76457518
HV-KIT-II-B
ハンドル×1個、バキュームカップ×5種(曲形プローブ/Φ3.18、Φ4.76、Φ6.35mm各1個、ストレートプローブ/Φ9.53、Φ12.7mm各1個)、ケース×1個
HANDI-VACTM
-
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
76457527
HV2-KIT-4-B
ハンドル×1個、バキュームカップ×4種、ケース×1個
HANDI-VAC-2TM
【バキュームカップ】6.35/9.53/12.7/15.88
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください