曜日別特売

避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ

避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ - 日本エイテックス避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ - 日本エイテックス避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ - 日本エイテックス避難くん 避難用新生児キャリー オレンジ - 日本エイテックス

新生児1人を寝かせたまま運べる避難用キャリー立体カバー、枕、ボードで保持するので安定します日本防炎協会認定の防炎加工生地が火の粉から守ります収納袋が付いているので清潔に保管できますリフレクター付きで夜間でも安心避難先で簡易ベッドとしても使えます

適合新生児~首すわり前まで(4ヶ月)寸法(cm)本体/58×40×19、ショルダーベルト/60~100、収納袋/縦50×横36×マチ10混率(%)ポリエステル100(表地は防炎加工品)質量(g)約615アズワン品番63-7949-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7645783401-114
18,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする