日本エイテックス
避難用ベビーポンチョ 01-120シリーズ
緊急災害時に頭から被って避難するポンチョ裾はスナップファスナー留めなので素早く被せられます背中には暗闇でも光に反射するリフレクター付き日本防炎協会認定の防炎加工生地が火の粉から守ります
首廻り(cm)
54
混率(%)
ポリエステル100(表地は防炎加工品)
質量(g)
約155
着丈(cm)
39
身幅(cm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76457913
01-120
ネイビー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76457904
01-120
オレンジ
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000