OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ - スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ - スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ - スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ - スワン電器

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に

色温度(K)3000電源(V)AC100(50/60Hz)色(本体)寸法(mm)145×302(ヘッド部)アーム寸法(mm)280×360最大消費電力(W)13.5光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ取付幅(mm)
光束(Lm)
最大消費電力(W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458087LEX-3132BK5~50(付属品)30013.5
49,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする