曜日別特売

住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ

住宅用消火器 1.0L EA999MKシリーズ - エスコ

消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。

メーカーモリタ宮田工業薬剤量(mL)1000(強化液(中性))寸法(mm)145×375(H)ルビーレッド適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気放射時間約12秒(20℃において)放射距離4~6m(20℃において)使用温度範囲(℃)-20~40使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98総質量(kg)約2.2有効期限5年アズワン品番64-2303-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458674EA999MK-1A
オープン
14,500
15,950(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする