曜日別特売

ワイルドボーイ2

ワイルドボーイ2 - 中林製作所ワイルドボーイ2 - 中林製作所ワイルドボーイ2 - 中林製作所ワイルドボーイ2 - 中林製作所

魚や貝もさばける海・山共用タイプ

全長(mm)約230刃長(mm)約90質量(g)約150材質ブレード/刃物用ステンレス鋼、ハンドルRB84(合成樹脂)、収納ケース/合成皮革タイプナイフ、山菜堀、六角レンチ(6、8、11mm)、ウロコ取り、ロープ穴(小)、ロープ穴(大)、すりおとし、オープナー&六角レンチ8mmアズワン品番64-3219-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458735BN-100
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする