リンテック21
連結板金具セットP LPシリーズ
連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容
金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1
材質
処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材
外寸(mm)
金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2
質量(g)
金具L/約130、連結板S/約32
耐震性
6強
タイプ
連結板金具MセットP
アズワン品番
64-3279-93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76458778
LP-450P
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000