曜日別特売

耐震ジェルマット BEQJMシリーズ

耐震ジェルマット BEQJMシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃~75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458814BEQJM100101A1枚四角64-3772-29
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76458823BEQJM20401A1箱(4枚)丸型64-3772-30
1,480
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76458839BEQJM25401A1箱(4枚)丸型64-3772-31
1,730
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76458848BEQJM40401A1箱(4枚)四角64-3772-32
2,200
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76458857BEQJM50401A1箱(4枚)四角64-3772-33
3,390
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする