曜日別特売

耐震ジェルマット BEQJMシリーズ

耐震ジェルマット BEQJMシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る! 低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア 工事不要、マットだから敷くだけでOK 柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着 水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能 急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り -20℃~75℃環境で使用可能 厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット 機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮地震の揺れからパソコンを守る!転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット BUFFALO BEQ-JMS-401と同製品

形状丸型アズワン品番64-3772-34内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458866BEQJMS401A
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする