曜日別特売

コンパクト防災セット CBシリーズ

コンパクト防災セット CBシリーズ - アズワンコンパクト防災セット CBシリーズ - アズワンコンパクト防災セット CBシリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット

寸法(mm)165×220×30(巾着)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764593046641-380収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、ウェットティッシュ、携帯用トイレ、IDホイッスル&カラビナリング8点セット CB15
1,0101,000
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764593136639-235収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、ウェットティッシュ、携帯用トイレ7点セット CB10
680679
679
747(税込)
当日出荷
764593296638-200収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、カイロ6点セット CB08
540539
539
593(税込)
当日出荷
077495376638【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200収納用巾着袋、アルミブランケット、軍手、防災の心得、レインコート、カイロ6点セット CB08
540539
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
返品不可
残り80点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76459313
2024-02-06
用途: 従業員の緊急用(車内に)
製造業

コンパクトながら緊急時に必要なものがそろっています。
追加で使い捨てカイロ、不織布マスク、ホイッスル、きずばん、緊急脱出用ハンマーをつけて従業員全員に配布しました。地震だけでなく、豪雪や台風などの自然災害で渋滞した時に役に立てば。使わないのが一番ですが、、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする