曜日別特売

折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー

折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー - 日本緑十字社折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー - 日本緑十字社折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー - 日本緑十字社折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー - 日本緑十字社

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。

セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビブルーアズワン品番64-6431-35内容量1組(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76459548380414
31,500
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする