日本プロフィックス・エンジニアリング
ソーラーパネル PVSSLシリーズ
対応機種:PVS-3000、PVS-3000U、PVS-6000折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び可能です。高効率発電パネル採用でコストパフォーマンスが高いです。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×310×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1530×855×5
質量(g)
4200
出力端子
MC4
最大出力(W)
200
開放電圧(V)
59
出力電圧(V)
最大49.5
出力電流(A)
最大4
充電時間(時間)
日照約15~17※1枚使用/日照約8~10※2枚使用(PVS-3000・PVS-3000U)、日照約28~30※1枚使用/日照約15~17※2枚使用/日照約10~12※3枚使用(PVS-6000)
保証期間
3年
アズワン品番
64-9302-92
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76460135
PVSSL-200B
¥
159,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000