モノタロウ

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。

用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能内容量1台
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※W.D.100mm時の照度となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
LED
色(本体)
照度(Lux)
LED使用数(個)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76666294-14,000砲弾型33,00052
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76666303-6500表面実装型850070
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 歯科技工

3回目の買い替えです。実体顕微鏡との適合もよく、ぐらつきもありません。
照度も有り余るくらいです。(ダイヤルの半分くらいで充分)
価格の割にとても性能が良いので、また買換えの時に利用しようと思います。
毎回買い替えの理由は、コードの断線です。
購入後、こちらで補強はしているのですが、8年くらいで断線してしまいます。
いい商品なので、改善していただければありがたいです。

2024-10-24
用途: 半田作業の双眼顕微鏡用に使用
有限会社町田製作所製造業

内径が65mmが最大ですが、70mm以上のものがあれば最高です。よろしく

対象商品 : 76666303
2024-03-20
用途: 主に電子回路基板の検査
有限会社ファインチューン製造業

Monotaro 76666303 (6500K/8100Lux, 48 SMT LEDs) について:
付属の取り付けネジはプラスチックで、Nikon の実体顕微鏡 SMT-1, SMT-745 には本体に傷を付けることもなく適合しました。
真っ青に眩しく感じる 76666294 (14000K/33000Lux, 52 LEDs) に比べて、明るすぎない程度には明るい昼光色で(青と紅が暗いものの)演色性もまぁまぁです。視野内はあまり照度むらも少なく 7x~40x くらいで PCB を見るのならこちらの方がぎらつきも少なく良い感じです。
消費電流は 1 A 弱なので大抵の USB パワーポートが使えると思います。配光は変えられませんが明るさは調整可能です。発熱は 5 W 未満なので大抵の観察物には熱の影響はなさそうです。
露出部はネジを含めてほぼプラスチックかつ小型軽量(実測 112 g)なので万が一回路基板上などに落下させても大事に至らなさそうなのも良いですし、実体顕微鏡本体につけっぱなしにしてても気にならない感じです。
ディフューザーとか保護板は付いていないので作業時のフラックス汚れとか経年変化がどうなるのか不明ですが、傷んだらこんなに
安いし買い換えれば良いかな思います。

対象商品 : 76666294
2023-12-07
用途: 顕微鏡照明
有限会社エーアイ工業製造業

取り付けにちょと手間取りました、まんぞくしました。輝度調整もついていて最高です。

対象商品 : 76666294
2022-12-22
用途: 顕微鏡用

使用していた顕微鏡の照明が故障したので代替品を探していたところ、
こちらを見つけたので購入しました。
価格が安いのでどうかなと思っていましたが、全然大丈夫でした。
照度を最大にするとまぶしすぎるくらいなので調整しながら使っています。
コスパ最強なので他の暗い照明にも使っていこうと思っています。

対象商品 : 76666294
2023-01-12
用途: 仕事用
クリエス精機株式会社

価格が安く不安がありましたが実際に使ってみたら全然問題ありません。
明るくすごく見やすいです。満足です

対象商品 : 76666294
2022-12-22
用途: 外観キズの確認

問題無く使用出来たのですが 
取り付けネジが 2種類入っていたので出来れば 
長さの違う物が(短い物)欲しかった
現在は ネジが長いので 短く詰めて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする