Crucial(クルーシャル)
ノートPC用増設メモリ 32GB(32GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin
32GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)
32
メモリーインターフェイス
SODIMM
規格
DDR5
種別
メモリ
保証期間
制限付無期限保証
メモリーモジュール規格
PC5-38400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76095225
CT32G48C40S5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください