50V型4KUHD液晶ディスプレイ

50V型4KUHD液晶ディスプレイ - Panasonic(パナソニック)

細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。

規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76095539TH-50CQ2J
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする