Panasonic(パナソニック)
43V型4KUHD液晶ディスプレイ
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ
43
色(本体)
ブラック
規格
4K/UHD
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1(ダイナミック50000:1)
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)
アスペクト比
16:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76095548
TH-43CQ2J
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください