曜日別特売

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹

毛筆タイプのカラー筆ぺん「クリーンカラーリアルブラッシュ」
落ち着きのある色合いで、くすみカラー、グレー系などイラストやデザイン、レタリングなど幅広い用途に使える人気色です。
毛筆だから細書き、ベタ塗り自由自在!

用途画材寸法(mm)(1セット)130×44×162/(1本)13×13×154質量(g)(1セット)343材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PPインク水性染料タイプキャップ式ペン先毛筆入数30本(30色×1本)内容量1セット(30色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092583RB-6000AT/30VA
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする