アクロ1000

アクロ1000 - パイロット

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記ボール径(Φmm)0.3(激細)方式ノック式インク色最大径(Φmm)9.8全長(mm)143インクアクロインキ(油性)替芯BRFV-10MF-B材質(軸)黄銅(塗装)/(さや)樹脂(塗装)シリーズアクロ入数(本)1内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092994BAC-1SMF-PGパールグリーン
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
76093003BAC-1SMF-PBEパールベージュ
1,100
取扱い終了
76093019BAC-1SMF-PCPパールコーラルピンク
1,100
取扱い終了
76093028BAC-1SMF-PPUパールパープル
1,100
取扱い終了
76093037BAC-1SMF-PWパールホワイト
1,100
取扱い終了
76093046BAC-1SMF-PBOパールボルドー
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする