曜日別特売

アクロ300

アクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロットアクロ300 - パイロット

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記ボール径(Φmm)0.3(激細)方式ノック式インク色最大径(Φmm)10.1全長(mm)143インクアクロインキ(油性)替芯BRFV-10MF-B材質(軸・さや)樹脂シリーズアクロ入数(本)1内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全6種類を絞り込む
色(軸)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76093055BAC-30MF-MGミスティグリーン
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76093064BAC-30MF-MBEミスティベージュ
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76093073BAC-30MF-MCPミスティコーラルピンク
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76093098BAC-30MF-MWミスティホワイト
400
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
76093107BAC-30MF-MBOミスティボルドー
400
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
76093089BAC-30MF-MPUミスティパープル
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする