曜日別特売

油性ボールペン替芯

油性ボールペン替芯 - パイロット油性ボールペン替芯 - パイロット

濃く、なめらかに書けるアクロインキ

用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター入数1本全長(mm)98.5最大径(Φmm)3.1ボール径(Φmm)0.3(激細)インクアクロインキ(油性)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76093143BVRF-8MF-Bブラック0.3(激細)98.53.1
80
69
76(税込)
当日出荷
76093159BVRF-8MF-Lブルー0.3(激細)98.53.1
80
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする